- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- Hikoki トリマーのおすすめ人気ランキング
Hikoki トリマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「Hikoki トリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマー用集塵アダプター」、「充電式ポールヘッジトリマー」、「hikoki トリマー ストレートガイド」などの商品も取り扱っております。
コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
ストローク(mm)
40
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°)
切れ味抜群の三面研磨刃採用
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)
機体:1890~2480×85×143
質量(kg)
2.8(BSL1820M装着時)
刈込み幅(mm)
250
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
18
無負荷ストローク数(min-1)
1300
関連資料
メーカーカタログ(1.65MB)
トラスコ品番
791-5993
備考
ステンレス・軟鋼用
呼び寸法
W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
能力(mm)
コレット穴径3、6
モーター
直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
28000
寸法(mm)
278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)
1.4(BSL36A18B装着時)
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.75MB)
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)
約25
刈込み幅(mm)
560
電源タイプ
充電式
コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント
ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合
CSP1820DA/CHP1825DA
刈込み幅(mm)
250
関連資料
メーカーカタログ(1.65MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
134
幅(mm)
90
質量(kg)
1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
18
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])
35000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.6
消費電力(W)
440
コード長さ(m)
2.5
全長(mm)
204
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)
1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー
ストローク(mm)
40
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)
36
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
バッテリー
BSL36A18
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電器形名
UC18YDL2
ビット軸径(Φmm)
6、8
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
128×226×100(電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1台
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り
最大切断径(Φmm)
(枝径)約15
適合機種
CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)
36
回転数(min-1[回/分])
無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)
50
使用電池
マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×148×280(電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
チェンオイル自動給油機能付
ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)
機体:1880~2470×110×165
質量(kg)
3.3(BSL1820M装着時)
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
18
給油方式
自動
適合替刃
90PX-33E
関連資料
メーカーカタログ(1.65MB)
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
200
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])
30000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
199
仕様
二重絶縁
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)
1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷