- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- Honeywell バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
Honeywell バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新99件の「Honeywell バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードリーダ/OCR」、「バーコードリーダー」、「qr コード リーダ Bluetooth」などの商品も取り扱っております。
離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。
有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。
物流で使われるCODE39の読み取りに対応。
メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。
多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
セット内容
製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth5.2
コネクタ形状
Type-C
光源
White LED、Aiming LED、Red LED
インターフェース
Bluetooth、有線
メモリー
16MB
充電時間
4時間
動作時間
6.5時間
コントラスト
≧25%
消費電流
動作時/230mA、待機時/50mA
通信距離(m)
100(Class1)
対応コード
【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Expanded。Standard 2 of 5。EAN-13。EAN-8
読込速度
100スキャン/秒
商品タイプ
ワイヤレス、有線
読取深度(mm)
【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550。【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570
読取方式
CCD
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品
スキャナ本体、 接続ケーブル
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)
0~95(結露なきこと)
インターフェース
USB
照度(Lx)
0~100000 (太陽光下)
保証期間
5年(ケーブル除く)
視野角
【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴
IP41
安全規格
LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)
読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間
1年間
入力電源(V)
DC5±5%
読取角度(°)
傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品
スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)
~95(結露なきこと)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様
【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux
付属品
取扱説明書、保証書
電源(V)
DC5
角度(°)
【スキュー角】65
対応OS
【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状
USBAコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)
85
動作温湿度範囲
0~50℃/5~85%(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~70℃/5~85%(結露不可)
防塵・防滴
IP54
読取深度(mm)
0~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品
スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能
イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
保存温度範囲(℃)
-40~60
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)
0~100000
保存湿度(%)
~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護
空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様
PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応
セット内容
充電ケーブル、製品本体、取説
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth 4.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
分解能
2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm
光源
White LEDAiming LED : Red LED工場確認中
消費電流(mA)
250(動作時)
インターフェース
USB HID
メモリー
16MB
バーコード
読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
充電時間(時間)
約4.5
動作時間
約15時間
通信距離(m)
10(Class2)※使用環境によって異なります
商品タイプ
ワイヤレス
読取深度(mm)
【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440
読取角度(°)
360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)
読取方式
CMOS
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品
スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能
イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格
FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式
2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間
3年(バッテリ1年)
防塵・防滴
IP40(本体)
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)
4.5(ACアダプタ使用)
動作時間
14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)
0~100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
10
ESD保護
空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様
PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容
取扱説明書、保証書
対応OS
Windows:11/10/8.1/8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能
1次元コード:0.1016mm4mil
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)
80(動作時)、30(待機時)
インターフェース
USB HID
メモリー
16MB
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39
動作時間
約30時間
使用時間(時間)
約30
通信距離(m)
約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)
code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる
読取角度(°)
65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式
レーザー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)
0~50
角度(°)
【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)
0~70000(太陽光下)
防塵・防滴
IP41
光源(nm)
630~650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)
-20~60
安全規格
FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度
100スキャン/秒
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様
PCS値:0.2
電源
リチウムイオン電池
適合規格
Bluetooth 4.2
対応OS
Windows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
保護等級
IP42
光源
White LED
速度
走査速度(スキャンスピード):120fps
消費電流(mA)
240(動作時)、90(待機時)
動作時間
約14時間(充電時間は約4時間)
通信距離(m)
70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。
対応コード
【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコード
読取深度(mm)
EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100
読取角度(°)
(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360
読取方式
CMOS
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品
スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
湿度(%RH)
~95(結露なきこと)
通信方式
2.4-2.5GHz
充電時間
4.5時間(ACアダプタ使用)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
3年(バッテリ1年)
防塵・防滴
IP40
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作時間
14時間(満充電時)
動作温度(℃)
【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
保管温度(℃)
本体:-40~60・クレードル:-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
4.2
通信距離(m)
10
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様
PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒
セット内容
取扱説明書、保証書
センサー
CMOS
光源
赤色LED、白色LED
消費電流(mA)
最大230
使用温湿度範囲
-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品
スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能
イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格
FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式
2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間
3年(バッテリ1年)
防塵・防滴
IP40(本体)
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)
4.5(ACアダプタ使用)
動作時間
14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)
0~100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
10
ESD保護
空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様
PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応
セット内容
取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9
コネクタ形状
Type-C
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能
2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil
光源
赤色LED、白色LED
消費電流(mA)
250(動作時)
インターフェース
USB HID
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
充電時間(時間)
約4.5
動作時間
約15時間
通信距離(m)
約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)
【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440
読取角度(°)
360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)
読取方式
CMOS(640×480)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品
スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能
イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格
FCC Part 15 ClassB, CE
保管温湿度範囲
~95%(結露なきこと)
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)
0~100000
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護
空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様
PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応
セット内容
取扱説明書、保証書
電源
USB給電
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状
Type-C
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能
2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm
光源
赤色LED、白色LED
消費電流(mA)
230(動作時)
インターフェース
USB HID
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417
読取深度(mm)
40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)
読取角度(°)
50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)
読取方式
CMOS
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品
スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
保存温度範囲(℃)
-40~60
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)
~95(結露なきこと)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)
仕様
PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容
製品本体、取説
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状
Type-C
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種
保護等級
IP544
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)
85(動作時)、30(待機時)
インターフェース
USB HIDType-Cコネクタ
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5
読取深度(mm)
code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630
読取角度(°)
65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式
レーザー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷