ICカード リールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「ICカード リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ耐リール」、「コクヨ IDカードホルダー」、「リール付ストラップ」などの商品も取り扱っております。
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。 特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。 名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。 最長約60CM伸縮可能 ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質 本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール ひも長(cm) 最長約60
1個
429 税込472
当日出荷

裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 13 寸法(縦×横)(mm) 80×33 リールサイズ(mm) 約650(伸長時) 材質(クリップ) ポリエチレン樹脂 材質(リング) スチール
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。 丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。 最長約60CMまで伸縮可能。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色 透明 仕様 ID・ICカード用 ハードケース 材質 ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP 紙質 再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100% カードサイズ(mm) 54×86 ひも長(cm) 最長約60 グリーン購入法 適合
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

仕様 リール/吊り下げ式 材質 (ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (リール)32×16×82 ひも長(cm) (リール)伸縮最長約60、(ループ)約90 グリーン購入法 適合 ひも幅(cm) (ループ)約1
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦低減設計でリールひもが約10倍ちぎれない(メーカー比)。 タッチ認証に最適。360°回転式クリップ付。 リール部分は裏返り防止機構付。 名札のフラつきをしっかり防止。 下部にはロック機能のあるカードケース用クリップ付で、表示面の落下も防止。
材質 (リール)ABS 寸法(mm) 32×63×18
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。 厚さ(mm) 10 質量(g) 31 外径(Φmm) 40 リング外径(Φmm) 30
1個
569 税込626
当日出荷

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 IDカード等の読み取りに便利です。
材質 (名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ 名刺・IDカード タイプ ハードタイプ・IDカード/名刺サイズ 周波数(Hz) (ホイッスル)約3500 長さ(cm) (リール)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×73×7.5 中紙サイズ(mm) (IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm) 約90 グリーン購入法 適合 ひも幅(cm) 約1 リール機能 あり
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

別売りの吊り下げひも・タッグクリップを組み合わせてご利用いただけます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)
仕様 ID・ICカード用 ヨコ型 材質 R-PC ケース色 透明 紙質 再生材配合率/ケース:R-PC55% カードサイズ(mm) 54×86
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様 国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品 取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OS macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA) 動作時最大200 動作温湿度範囲 温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲 温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディア ICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離 (対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm) 約70 周波数(MHz) 搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイス USB Type-B micro 通信速度 (対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V) DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品 取扱説明書、カードホルダー 適合 【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USBバスパワー供給 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種 USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格 ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA) 250(max) 使用湿度範囲 20~80%(結露無き事) 保証期間 3年 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信速度(kbps) カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

IDカードの読み取りに便利なリール式 スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
1枚
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン工業リールクリップ
仕様 クリップ式 材質 (本体)再生PC、(フック)再生POM、(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×19×52 ひも長(cm) 伸縮最長約60
1個
389 税込428
当日出荷

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます 本体寸法(mm) Φ43×11 ワイヤー径(Φmm) 0.8 リング寸法(mm) Φ30×2.1 ワイヤー長(mm) 900 ホルダー寸法(mm) 高さ40×幅15
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
材質 (名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ 名刺・IDカード タイプ ハードタイプ・IDカード/名刺サイズ 周波数(Hz) (ホイッスル)約3500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×73×7.5 中紙サイズ(mm) (IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm) 約90 グリーン購入法 適合 ひも幅(cm) 約1
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1セット
15,380 税込16,918
4日以内出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8768 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 41 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 103 質量(g) 47 コード長さ(m) 0.55
1個
539 税込593
当日出荷