ICカードリーダライタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ICカードリーダライタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナンバーカード読み取り機」、「USB SDカードリーダー」、「cfast カードリーダー」などの商品も取り扱っております。
1パック(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に 材質 ABS 寸法(mm) 約65×84×95 ブラック 質量(g) 約60 ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。 対応機種 USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。 対応 ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 対応メディア ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 接続端子 形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり LED 通電/通信表示LED搭載(赤色/青色) アズワン品番 65-2350-73 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様 国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品 取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OS macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA) 動作時最大200 動作温湿度範囲 温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲 温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディア ICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離 (対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm) 約70 周波数(MHz) 搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイス USB Type-B micro 通信速度 (対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V) DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様 締日/全締日対応 入数(枚) 100 トラスコ品番 492-4738 適合機種 Z150/170 質量(g) 370 印字方式 片面6欄 質量(g/枚) 6.2
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合 VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g) 約81(ケーブル含む ) 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約1.0 (コネクタを除く ) 対応OS Windows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状 USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA) DC 5V 250 (最大) カード ISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間 6カ月 対応メディア マイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 64-9093-25 マウント 総務省指定:第AC-20017号 インターフェイス USB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適 シルバー&ブラック 長さ(mm) 68 幅(mm) 64 質量(g) 67 湿度(%RH) 5~90 保存温度(℃) -20 ~ 75 高さ(cm) 1.4 動作温度(℃) -20 ~ 70 データ転送速度 (最大) 5Gbps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。 非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。 「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。 2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ) 裏面は白無地ですので名入れが可能です。
用途IC乗車券から電子マネーまで。 通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。 寸法(mm) 54 x 85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OS Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カードケースに重ねて入れるだけ。 読取エラーを防いでオフィスの出入りもスムーズに! 薄型なのでICカードと重ねてもケースに入れやすい。 名入れスペースに、企業名などを記載できる。 入退室エラー防止カードをはさむことで、ICカード同士の電磁波干渉を防ぎます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×85×1
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品 取扱説明書、カードホルダー 適合 【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USBバスパワー供給 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種 USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格 ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA) 250(max) 使用湿度範囲 20~80%(結露無き事) 保証期間 3年 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信速度(kbps) カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

サンワサプライカードリーダー
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。 仕様 対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出 質量(g) 約50 ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×66×16 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 消費電流(mA) 動作時/100、スタンバイ時/2.5 使用環境条件 動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと) インターフェイス USB Ver.2.0 通信速度 最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。 入力電源(V) DC+5(USBコネクタより供給)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ! NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ! ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×85×1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品 延長ケーブル(約15cm)×1 適合 VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g) 約11 電源 バスパワー 対応OS Windows10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur (11.0)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ) コネクタ形状 USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.6×59.1×12.8 消費電流(mA) DC 5V 100 (最大) カード ISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 保証期間 6カ月 対応メディア ISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 動作周囲温度(℃) 0~40 アズワン品番 64-9093-26 ケーブル長(cm) 約15 インターフェイス USB 2.0 Standard-A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイス USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディア SD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応) ケーブル長(cm) 約50(コネクタ除く) 付属品 取り扱い説明書 質量(g) 約32 対応OS Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状 USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約85×45×15(ケーブルを除く) 電源電圧(V) 5 動作温湿度範囲 5~40℃、30~80%(結露無きこと) スロット 5個 データ転送速度 [最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載 付属品 取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続]) 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 規格 [日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約59.5×95×10.5 消費電流(mA) 200(動作時最大) 通信方式 ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠 インターフェース 外部:micro-USB Type B port (Full Speed) 使用温湿度範囲 5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと 保存温湿度範囲 -20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと 通信距離 約20mm(機器外装面からの距離) 周波数(MHz) 【搬送波】13.56 API PC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite) 動作電圧(V) DC5(USBより供給) 通信速度(kbps) 【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26 デバイス 対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ケーブル長(m) 0.3 質量(g) 36.5 コネクタ形状 USB2.0A(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.6×43.4×15 消費電流(mA) 動作時:220 保管温度範囲(℃) -20~60 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) スロット数(個) 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス USB2.0 対応メディア 【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm) 約50(コネクタ除く) 質量(g) 約35 コネクタ形状 USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480 スロット 4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライカードリーダー
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応 【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 インターフェース USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps) コネクタ形状 USB Type-A(PC接続側) 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること 動作温度範囲(℃) -10~70 保管温度範囲(℃) -20~70(結露無き事) ケーブル長(m) 1 セット内容 取扱説明書、保証書 仕様 ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷