- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ICBK22のおすすめ人気ランキング
ICBK22のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新4件の「ICBK22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード マウス bluetooth」、「mac キーボード」、「キーボード マウス セット 有線」などの商品も取り扱っております。
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)
373(内蔵バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×125×15
連続使用時間(時間)
90
充電時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
3台
操作距離
10m
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式
パンタグラフ
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)
(キーボード)373
電源
(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間
2時間
連続使用時間(時間)
約90
接続方式
2.4G無線
通信距離(m)
約10
接続台数
1台
キーストローク(mm)
1.8
キーピッチ(mm)
19
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容
ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)
373(内蔵バッテリー含む)
対応OS
iOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)
36.6×12.5×1.6
連続使用時間
90時間
キー配列
日本語JIS
充電時間
2時間
キー方式
パンタグラフ式
キーストローク(mm)
1.8±0.3
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth
接続台数
(可能台数)3台
操作距離
10m
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容
ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色
シルバーホワイト
質量(g)
(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源
(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容
1セット
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式
2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)
約90
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.8
充電時間(時間)
2
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1台
通信距離(m)
約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷