ICOM 4100のおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
47件の「ICOM 4100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インカム ヘッドセット」、「PTTスイッチ」、「自転車トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状 カナル式 トラスコ品番 336-8467 質量(g) 40 対応機種 IC-4100 ヘッドフォン部ドライバユニット 密閉型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など トラスコ品番 336-8475 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 小型イヤホンマイクロホン 質量(g) 52 ヘッドフォン部ドライバユニット 開放型
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番 336-8491 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別 リチウムイオンバッテリーパック 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -10~+50 温度範囲(℃) (充電)0~40 出力電圧(V) 3.7 使用時間 約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)。(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh) 750
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様 通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合 中継器:IC-RP4130GW 幅(mm) 55.5 高さ(mm) 105 質量(g) 約144(BP-258装着時) 種類 特定小電力 奥行(mm) 29.1 電源 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級 IP54 アンテナサイズ(mm) 79 出力(mW) 内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.38MB) 送受信周波数(MHz) 400MHz帯
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類 特定小電力トランシーバー 仕様 交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 付属品 ベルトクリップ トラスコ品番 451-6338 材質 ポリカーボネイト ブラック 質量(g) 154 出力 10mW/1mW(切替可能) 電源 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.5×27.3×102.5 アンテナサイズ(mm) 170 バッテリー BP-258 通信距離 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 使用充電器 BC-180、BC-181
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 336-8483 適合本体 IC-4110 質量(g) 40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類 特定小電力トランシーバー 材質 本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V) DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数 交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA) 受信待ち受け時 約50 送信出力 10mW 付属品 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g) 約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.300 通信方法 単信方式 電波形式 F3E スピーカー出力(mW) 500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類 特定小電力トランシーバー 付属品 本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g) 約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源電圧(V) DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×90×19(突起物含まず) 機能 キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間 約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式 F3E 受信感度 -9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度 ±2.5ppm以下 低周波出力 400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状 耳かけ型 適合 モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番 298-1645 適合本体 IC-4100、IC-4110 質量(g) 127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状 耳かけ型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状 カナル式 対応機種 IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット 密閉型 プラグΦ 直径2.5 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V) AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g) 203 仕様 安全タイマー:8時間 トラスコ品番 336-8416 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃) 0~40 充電時間 約5時間30分 電流(mA) (充電)150×2 ランプの種類 (オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V) DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

広帯域設計で高音域も低音域もしっかり通過する、高音質なモジュラータイプのハンドマイクロホンです。
仕様 ●対応機種:ID-4100、ID-5100、IC-2730 アズワン品番 67-0478-15
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

仕様 BC-181用 トラスコ品番 336-8424 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 BC-181用ACアダプター 質量(g) 176
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm) 約80(回転収納式) 定格電圧(V) DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h) 単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz) 422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス 約2kΩ 付属品 バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g) 約174(単三乾電池含む) 接地 マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数 交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式 F3E (FM) 充電時間(時間) Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式 交互通話(単信) 使用温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力 400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力 10mW (1mW切り替え可) 種類 特定小電力 防塵防水性能 IP54 有効距離(m) 河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式 ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 質量(g) 40 トラスコ品番 510-0356 種別 小型スピーカーマイクロホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様 安全タイマー:8時間 トラスコ品番 336-8432 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 一口充電器(ACアダプター付) 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75.5×45×76.5(突起物除く) 使用電源(V) AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 充電時間 約5時間30分 電流(mA) (充電)150×1 ランプの種類 (オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V) DC4.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷