- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- IDEC 和泉電気 AGAのおすすめ人気ランキング
IDEC 和泉電気 AGAのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「IDEC 和泉電気 AGA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆スイッチ」、「IDEC コントロールBOX」、「防水 コントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
品名
AGAW形コントロールボックス
保護構造
IP65
ユニット取付穴
あり
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
ユニット取付穴径(Φmm)
22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)
50(ユニット)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
仕様
直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.
材質
SPCC
厚さ(mm)
1
色
5Y7/1(半つや)
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。
30コントロールユニットを採用!
仕様
防噴流形
材質
アルミダイカスト
種類
壁掛
使用温度範囲(℃)
-25~50(氷結不可)
定格絶縁電圧(V)
600(ブザー付は250)
保護等級
IP65
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
塗装色
メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)
取付穴径(Φmm)
30
絶縁抵抗(Ω)
5以上
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部)
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
仕様
壁掛形、防滴型
エスコ品番
EA940DF-13
材質
アルミダイカスト
型式
AGA311Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
3点
保護
IP65
サイズ(mm)
86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1箱(20個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷