IDEC 和泉電気 AGAのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
104件の「IDEC 和泉電気 AGA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1点BOX」、「セレクタースイッチ ボックス」、「22φコントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)ランキング1位
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498税込10,448
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)ランキング3位
IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
1個
4,398税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)ランキング4位
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998税込6,598
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)ランキング5位
IDEC(和泉電気)コントロールBOX 笠
仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)
1個
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1台
6,998税込7,698
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
8,398税込9,238
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
3,788税込4,167
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1台
8,598税込9,458
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1台
10,980税込12,078
10日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
61税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)