IHクッキングヒーター用コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「IHクッキングヒーター用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 200V 30A」、「ih コンセント 30a」、「ih コンセント」などの商品も取り扱っております。
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 小型接地2P30A角型キャップ(250V) コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 結線方式 巻締端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ 薄形 適合規格 JIS C 8303 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 適合電線 5.5、8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 送りなし コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 20A 250V
1個
719 税込791
当日出荷

30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 適合電線 IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×45×90 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合 使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg) 3.9 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電力(W) 加熱:300~400 温度(℃) 揚げ物:150~200 口数 2口 電源コード(m) 約1.9 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×32×5.8 安全機能 運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg) 18.0 グレー 電源(V) 単相200 消費電力(W) 5.8 口数 2口IH+ラジエント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 236×598×556 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 適合プレート (ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
対応製品 KZ-HS20AP
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m) 3 ブラック 質量(g) 234 ピッチ(mm) (極間)27 電流(A) 15 定格 125V 7A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×90×35
1個
1,233 税込1,356
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V 適合電線 Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
対応製品 KZ-XS30F
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質 本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 温度(℃) 定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×250×60 底径(Φmm) 対応鍋底:120~180 アズワン品番 64-9097-64 電源コード(cm) 180
1台
7,998 税込8,798
当日出荷