- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- IH据置枠のおすすめ人気ランキング
IH据置枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新109件の「IH据置枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「据置枠」、「コンロ台 バックガード」、「ihコンロ台」などの商品も取り扱っております。
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
寸法(mm)
600×550×800
材質(キャビネット)
木製
材質(天板)
ステンレス(SUS430 )
取手
ABS樹脂(アイボリー色)
間口(mm)
600
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)
単相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)
最大4000
仕様
使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm。電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付。5つの安全機能。なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
材質
トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板
コード長さ(m)
約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×524×180
ヒーター
(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源プラグ
2極接地極付250V20A
アズワン品番
64-4996-91
タイマー
(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分
調理能力
【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
設置スタンドは組立後、IHクッキングヒーターを置いてお使いいただけます。IHクッキングヒーターを専用設置スタンドにのせると高さが約18cmになります。(お客様組立て商品)
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
色
ブラック
2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。
キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)
4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×360×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(天板下)530×345×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数
1口
色
(トッププレート)ステンレストップ
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様
強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプ
グリル部:水なし片面焼
電源
Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
269×597×556
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
天板幅(mm)
600
ガス消費量(kW)
4.20
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(天板)
ステンレス(SUS430 )
取手
ABS樹脂(アイボリー色)
材質(キャビネット)
木製
材質
新金属
タイプ
ミニサイズ
プレート
ミニプレート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)
18.0
色
グレー
電源(V)
単相200
消費電力(W)
5.8
口数
2口IH+ラジエント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
236×598×556
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
635
RoHS指令(10物質対応)
対応
現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
対応製品
KZ-XS30F
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
巻締端子式
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ
薄形
適合規格
JIS C 8303
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合電線
5.5、8
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
間口(mm)
600
付属品
棚網、戸当り
材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード。上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)
623
奥行(mm)
543
シリーズ
GKシリーズ
色
ホワイト
高さ(mm)
635
RoHS指令(10物質対応)
対応
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
プレート:耐食アルミ板
色
ホワイトブロンズ