- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- IMV 振動計のおすすめ人気ランキング
IMV 振動計のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新95件の「IMV 振動計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加速度ピックアップ」、「振動ピックアップ」、「振動計」などの商品も取り扱っております。
同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示
PEAK:加速度・速度・変位。EQP:加速度・速度・変位。RMS:加速度・速度
出力
AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)。DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
本体寸法(mm)
74(W)×32.5(D)×148(H)mm
質量(g)
約 230g(電池含む)
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
用途検出面が強磁性体の場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
26Φ×25
吸着力(N)
約100
使用環境温度上限(℃)
100
質量(g)
約80
関連資料
仕様書(0.04MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に!
ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に
セット内容
VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1
使用温度範囲(℃)
5~50(付属電池のみで保証)
測定項目
加速度、速度、変位、エンベロープ加速度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.5×41.5×88.6
センサー
圧電式加速度ピックアップ
測定周波数範囲(Hz)
加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150
インターフェース
無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応。「対応OS」Android4.1以降
測定モード
OA値測定、FFT測定、波形測定
使用環境湿度(%)
30~90(結露しないこと)
最大加速度(m/s2)
500
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。
判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。
誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容
VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書
測定範囲
加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2
出力
AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)
測定項目
加速度、速度、変位、エンベロープ関数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×67×28(突起含む)
センサー
圧電式加速度ピックアップ
連続使用時間(時間)
20以上
測定周波数範囲(Hz)
加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k
機能
振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
測定モード
OA値測定
言語表示
英数字、記号
CE-対応品
CE対応品
加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
適合
コネクタタイプ
1本
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和
適合型式
VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納
適合型式
VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)
質量(g)
130(センサ含まず)
センサー
電圧出力センサー、ICP基準センサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41.5×40.5×88
インターフェイス
無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応
ポート
(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネット
アズワン品番
64-9641-52
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用
寸法(Φ×mm)
20×11
適合型式
VM-4424H、VM-3024H
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番
1-6434-01
付属品
ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース
トラスコ品番
462-5757
寸法(mm)
72×24×220
測定範囲
加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 。。変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
質量(g)
200(乾電池含む)
出力
交流出力:フルスケール2Vrms。直流出力:フルスケール2V
電源
単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
検出方式
実効値検波
精度
FS±5%以内
表示方式
変位:両振幅。速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)
加速度(ACC1):10~6000。加速度(ACC2):10~300。速度(VEL):10~1000。変位(DIS):10~1000
表示更新周期
3回/秒
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容
キャリングケースB-2001×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様
●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号
質量(g)
約230(電池含む)
寸法
130(H)×67(W)×28(D)突起含む
電源
単3乾電池×2本
測定項目
加速度、速度、変位、エンベロープ関数
機能
振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
商品構成
VM-4431マシンレフェリー一式×1
周波数範囲
加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz
測定モード
OA値測定
アズワン品番
64-9641-49
定格出力電圧(AC V)
0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ
振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格
計量法 JIS C 1510-1995
測定機能
振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。時間率レベル(Lx)。パワー平均(Leq)。最大値(Lmax)
測定レベル範囲(dB)
振動・振動加速度レベル30~120
周波数範囲(Hz)
計量法・振動・振動加速度レベル1~80。JIS・振動・振動加速度レベル1~80
周波数補正特性
計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性。平たん特性・JIS規格による平たん特性
レベルレンジ
切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段
自己雑音レベル(dB)
振動・振動加速度レベル24以下
校正
出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正
サンプリング周期
10ms(パワー平均、最大値)。100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)
表示
バックライト付液晶表示
警告
Over・Under表示
電池電圧表示
残量を4段階表示
出力端子
3方向独立出力
交流出力
出力電圧/1Vrms(フルスケールで)
直流出力
出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB
使用温湿度範囲
-10~+50℃、90%RH以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×70×180
質量(kg)
約1(電池を含む)
仕様
実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s。数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替。年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示。I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
演算項目
時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算。最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算。演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間
振動ピックアップ
型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約350g。その他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)
数値表示
4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB。X、Y、Z手動切替
バーグラフ表示
目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dB。X、Y、Z同時表示
スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネット:50×60×65
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。
超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容
振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1
寸法(mm)
150×22×18
測定範囲
速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)。周波数:10Hz~1,000Hz
電源
LR44×2個
精度
±5%±2digits
使用環境
0~+40℃<85%RH
電池寿命
4.5時間連続
デジタル表示
3-1/2digital LCD
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
セット内容
長尺プローブPI-2001×1
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷