INAX シャワーアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
138件の「INAX シャワーアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 に シャワー ホース」、「シャワーアダプター」、「バランス釜シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質 黄銅 アズワン品番 64-5151-78
1個
579 税込637
当日出荷

SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズ メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
639 税込703
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質 黄銅 アズワン品番 64-5151-76
1個
639 税込703
当日出荷

1個
839 税込923
5日以内出荷


回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質 黄銅 取付ねじ シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番 64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合 【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g) 152 穴径(Φmm) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×239 穴数 250 アズワン品番 64-3282-66 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質 黄銅、POM 取付ねじ G3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷


GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質 黄銅 アズワン品番 64-5151-65
1個
719 税込791
当日出荷

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質 黄銅 取付ねじ (混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷

TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質 黄銅 取付ねじ (混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷