INAX 水石鹸入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「INAX 水石鹸入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水石鹸入れ」、「トイレ手洗い洗剤入れ」、「水石けん入れ操作部」などの商品も取り扱っております。


仕様 バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類 水石けん入れ 形態 吐水:液状 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷





1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなシンク廻りを実現したいなら、ビルトインディスペンサーがおすすめです。上部パーツを外せば、簡単に天板下のボトルに洗剤の補充ができます。
材質 塗装仕上げ 長さ(mm) 【吐出口】142 タイプ 洗剤詰め替え式 寸法H(mm) 94 取扱説明書 (2.16MB)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用 付属品 石けん原液1回分付 材質 亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 容積 350mL タンク容量(mL) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm) 460×200×275 ピュアホワイト タイプ ハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa) 0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法 適合 対応水栓 プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm) 460×200×275 ピュアホワイト タイプ ハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa) 0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法 適合 対応水栓 ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm) 460×200×275 ピュアホワイト タイプ ハイパーキラミック グリーン購入法 適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)