- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- IPAD キーボードのおすすめ人気ランキング
IPAD キーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「IPAD キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ipad pro キーボード」、「スマホ キーボード」、「iPad pro 10.5 キーボード」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド
Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。
Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。
3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。
「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。
従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。
ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。
省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。
キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。
ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容
製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約108(本体のみ、電池重量除く)
電源
アルカリ単4電池 2本
対応OS
Windows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須
接続方式
無線
使用距離範囲(m)
見通し最大約10
キー数
日本語OS用27キー(Fnキー含まず)
保証期間
お買い上げ日より1年間
キー方式
アイソレーションパンタグラフ方式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約105×133×23.5
動作時間
最大約800時間
キーピッチ(mm)
約19
各種認証
技適マーク・BQE
耐久回数
約800万回(キー単体の回数)
Bluetooth
Bluetooth5.0(HOGP)
通信周波数帯域(GHz)
2.4
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色
ブラック
キーピッチ(mm)
15
キーストローク(mm)
2.2
質量(g)
約267
接続方式
無線
対応機種
iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×10×172※突起物含まず
キー配列
英語配列タイプ、79キー
商品構成
キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)。※iPad Airは付属されておりません。
電波形式
FH-SS方式
キー方式
パンタグラフ
動作時間
連続動作時間/約149時間※1。連続待機時間/約44日※1。想定使用可能時間/約70日※1※2。※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10。磁性体(鉄鋼の机など)約3。※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)
2.4帯
無線通信方式
Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性
防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品
両面テープ×1セット(9片)
種別
ノートPC用
材質
日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)
0.1
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー
特性
防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品
両面テープ×1セット(9片)
種別
デスクトップ用
材質
日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)
0.1
寸法(横×縦)(mm)
520×250
取扱説明書
(0.6MB)
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様
テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容
キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプ
スリム
適合規格
BluetoothVer3.0
対応OS
iOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)
25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)
8以下
動作力
60g
インターフェース
BluetoothVer.3.0
キー数
81キー
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
送信出力
Class2
充電時間(時間)
約2
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
プロファイル
HID
通信距離(m)
約10※使用環境により異なる
マルチペアリング
なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様
高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20
セット内容
Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定
色
グラファイト
質量(g)
610
接続方式
Smart Connector
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×22.55×195
対応機種
10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能
4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー
キー配列
78キー英語レイアウト
使用電池
Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
保証期間
2年間無償保証
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1
キーピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品
取扱説明書
色
グレー
質量(g)
21
電圧(V)
5
対応OS
Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×20×12
保証期間
6ヶ月
対応メディア
SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大供給電流(mA)
400
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB2.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C、TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容
ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色
シルバーホワイト
質量(g)
(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源
(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容
1セット
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式
2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)
約90
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.8
充電時間(時間)
2
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1台
通信距離(m)
約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式
パンタグラフ
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)
(キーボード)373
電源
(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間
2時間
連続使用時間(時間)
約90
接続方式
2.4G無線
通信距離(m)
約10
接続台数
1台
キーストローク(mm)
1.8
キーピッチ(mm)
19
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容
ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)
264
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth3.0Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286.5×121.5×20.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)
2.4
最大接続台数
3台
ホットキー数
13キー
使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイル
HID
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様
●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル
アズワン品番
65-9280-54
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様
テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容
取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプ
スリムタイプ
適合規格
Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OS
iPadOS 16
接続方式
Bluetooth
対応機種
2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力
60±20g
キー数
64キー
キー配列
英語
使用電池
充電池
防塵防水性能
なし
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.3±0.2
充電時間(時間)
約4
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
連続動作時間
266時間
キーピッチ(mm)
17.5
連続待機時間
7900時間
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
10(使用環境によって異なります)
マルチペアリング
なし
角度調節
なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)
約45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×54×12 (ケーブル含まず)
最大消費電力(W)
5
ケーブル長(mm)
約185
供給電流(mA)
USB3.2 Gen1ポート: 最大900
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1
対応解像度
最大3840 × 2160 (30Hz)
USBタイプ
USB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1
供給電圧(V)
USB3.2 Gen1ポート: 5
入力ポート
USB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]
出力ポート
映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2
アズワン品番
65-9280-55
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力
USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USBポート
USB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)
USBタイプ
USB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)
映像出力
HDMI Type-A 19pin(メス)
対応メディア
SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB
対応解像度
最大3840×2160(30Hz)
最大消費電力(W)
15
ケーブル長(cm)
約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×37×15※ケーブル含まず
質量(g)
約62
保証期間
1年間
仕様
【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様
ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)
449
接続方式
Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186.7×20×253
機能
3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列
キー日本語レイアウト
使用電池
コイン型リチウム電池×2個
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1
キーピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。
Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
その他
適合規格:Bluetooth 5.0 Class2
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
色
ブラック
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 (キーボード本体)
本体質量(g)
約568 (電池含まず)
対応OS
Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
対応機種
Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
通信方式
GFSK方式
キー配列
109キー(日本語配列)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.5
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
アズワン品番
64-5409-77
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定)
ホットキー数
13キー
接続台数
3台
プロファイル
HOGP(HID Over GATT Profile)
電波周波数
2.4GHz帯
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷