- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- J線ステープルのおすすめ人気ランキング
J線ステープルのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新100件の「J線ステープル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステープル」、「マキタタッカー針」、「ステーブル」などの商品も取り扱っております。
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)
10
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)
4
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
幅(mm)
10
材質
鉄
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
幅(mm)
80
高さ(mm)
221
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
10
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)
10
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)
10
材質
A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)
1.12×0.6
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
幅(mm)
4
材質
鉄
色
無地
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)
4
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
幅(mm)
10
材質
ステンレス
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
肩幅(mm)
4
材質
鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)
1.16×0.57
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品
バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×86×216
釘装てん数(本)
100
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2.5
使用ステープル(mm)
J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)
10
ステープル長さ(mm)
13~25
1充電当たりの作業量
約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。
針装てん数(本)
100
ステープル足長さ(mm)
6、8
付属品
針 (1208F)×400本付
トラスコ品番
004-9271
色
ブルー
質量(g)
210
使用ステープル
1208F・T3-6M
針装てん方法
マガジンスライド方式
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
131×25×151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品
ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×86×216
釘装てん数(本)
100
使用ステープル(mm)
J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)
10
ステープル長さ(mm)
13~25
1充電当たりの作業量
約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ
ステープル装填数
100本(1連)
バッテリー容量(Ah)
36V-2.5/ 18V-5.0
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約19(実用充電)/ 約25(満充電)
ステープル幅(mm)
4
ステープル長さ(mm)
13/16/19/22/25
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
1充電当たりの作業量
約4000本
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品
ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×86×216
釘装てん数(本)
100
使用ステープル(mm)
J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)
4
ステープル長さ(mm)
13~25
1充電当たりの作業量
約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷