J10-BNSのおすすめ人気ランキング

2026/06/15更新
8件の「J10-BNS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 50A」、「tncコネクタ」、「チェッキバルブ 32A」などの商品も取り扱っております。
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849税込934
当日出荷

青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴランキング2位
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0。120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
1個
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)ランキング3位
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴランキング4位
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴランキング5位
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャック。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = ジャック。オス/メス B = ジャック。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 1GHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 32.5mm。表面処理:本体 = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
1個
879税込967
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷



仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = N。オス/メス A = プラグ。オス/メス B = ソケット。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 4GHz。表面処理:コンタクト = ニッケル。長さ = 39mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598税込1,758
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = チーズ。動作周波数 = 250MHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 32.6mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
849税込934
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
1,598税込1,758
当日出荷

仕様アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケット。アダプタタイプA = TNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ボディめっき = 白銅。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷