- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- JIKCOのおすすめ人気ランキング
JIKCOのおすすめ人気ランキング
2026/11/12更新37件の「JIKCO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素濃度計」、「酸素センサー」、「水素スプレー缶」などの商品も取り扱っております。
- オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
- JIKCO(ジコー)
酸素モニター 残留酸素濃度計
安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-031台¥52,980税込¥58,278当日出荷 - 酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途定置または持ち運びによる酸素測定センサー内蔵型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
- JIKCO(ジコー)
ガス検知警報器
校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。 - JIKCO(ジコー)
酸素モニター 交換用センサー
種別交換用センサーアズワン品番1-1545-111個¥19,980税込¥21,978翌々日出荷 - JIKCO(ジコー)
二酸化炭素モニター
電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-011個¥88,980税込¥97,878当日出荷 - 1個¥3,798税込¥4,1784日以内出荷
- JIKCO(ジコー)
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素 - JIKCO(ジコー)
定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ
お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます! - JIKCO(ジコー)
酸素モニター
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。 - JIKCO(ジコー)
水素ガス警報器
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。付属品ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)警報設定濃度500ppm検知方式半導体式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)検知ガス水素警報設定値500ppm1台¥88,980税込¥97,87814日以内出荷 - 警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
- JIKCO(ジコー)
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ
JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。対応機種全機種1個¥5,598税込¥6,1584日以内出荷