JISハンドブック 溶接のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「JISハンドブック 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「図面本」、「jisハンドブック」、「jisハンドブック 品質管理」などの商品も取り扱っております。
日本規格協会溶接 I(基本)
サイズ 【版型】A5 ページ数 2464 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
21,400 税込23,540
16日以内出荷

日本規格協会溶接 Ⅱ(製品)
サイズ 【版型】A5 ページ数 1840 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
17,500 税込19,250
16日以内出荷

「製図の規則は複雑で、覚えることが多い……」 「製図の本はごちゃごちゃしていて読みにくい……」 そんなイメージを変える、いちばん学びやすい製図の教科書が誕生! 本書は、ほとんど使わない規則や例外は省いて、「これだけ知っておけば、まず大丈夫」という基本をていねいに説明する。簡潔な文章とシンプルな図で、重要な項目をひとつずつ理解できる。製図だけでなく、機械部品や設計の基礎、CADの活用についても解説したので、機械関係の仕事をするうえで必要な知識が身につけられる。また、「まちがい探し」などの取り組みやすい練習問題を多数掲載した。 【おもな内容】 Part 1 製図 三面図(第三角法・第一角法)/断面図/寸法記入/寸法公差/幾何公差/表面粗さ/立体図 など Part 2 機械部品 ねじ/歯車/軸受/キー結合/止め輪/ばね/金属材料と樹脂材料 Part 3 設計 加工方法と組立精度を考えた設計/機械材料の性質/軸受の支持設計/構想図 Part 4 CAD CADの活用/モデリング/アセンブリ/ドラフティング 付録 これが使ってよい表記法だ!
ジャンル 機械 分類 専門 判型 B5 ページ数 152 著者名 米田完 太田祐介 青木岳史 初版年月 2016/12
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm) 210×240×232 測定対象 マスクと顔面との密着性の評価 測定項目 粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm) 0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能 モード 4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間 (フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)約0.5A 付属品 テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方
ジャンル 機械 分類 専門 判型 A5 ページ数 178 著者名 大高敏男 初版年月 2011/06
1冊
1,880 税込2,068
11日以内出荷

日刊工業新聞社機械設計の基礎知識
第1部 設計の基礎知識(機械と設計:設計のプロセス:機能と制約条件:機構・構造:形状:寸法:力と強さ:加工法:材料:ねじ・ボルト・ナット:機械要素:機械ユニット:製図法)第2部 設計・製図の実例(基礎製図:油圧シリンダ:力センサ:ねじ送り直線駆動装置)
ジャンル 機械 分類 専門 判型 A5 ページ数 397 著者名 米山猛 初版年月 1993/03
1冊
4,400 税込4,840
10日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型 A5 発行日 2024/01 ページ数 1824 ジャンル 専門 著者名 日本規格協会
1冊
16,900 税込18,590
8日以内出荷

第1章 図面を見る前に知っとかなあかんことがあるねん!;第2章 図面を読み解くヒントは表題欄にあるねん!;第3章 投影図は他から類推せなあかんねん!;第4章 特殊な図示法を知れば理解が深まるねん!;第5章 寸法数値に付けるいろんな記号があるねん!;第6章 加工によってばらつくから公差を記入するねん!;第7章 グローバル図面に欠かせない幾何公差ってなんやねん!!;第8章 溶接記号は思ったほど難しくないねん!;第9章 専門用語を知らな読めへん図面があるねん!;第10章 図面管理に必要な記号を見逃したらあかんねん!
分類 専門 判型 A5 ページ数 213 ジャンル 機械 著者名 山田学(技術士) 初版年月 2020/07/01
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷

サイズ 【版型】A5 ページ数 1864 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
17,000 税込18,700
16日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型 A5 ページ数 2821 ジャンル 専門 著者名 日本規格協会 初版年月 2022/07
1冊
17,300 税込19,030
12日以内出荷

サイズ 【版型】A5 ページ数 1168 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
17,000 税込18,700
当日出荷

令和元年5月改正のJIS B 0001:2019[機械製図]規格に対応するため、内容の整合等を行い第15全訂版として発行。
初版年月 2019/08/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 240 ジャンル 機械 著者名 大西清
1冊
2,000 税込2,200
8日以内出荷

どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容 フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか? 製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない! 海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実! 最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
ジャンル 工学。工業。総記 分類 専門 判型 A5 ページ数 406 著者名 桑田浩志 初版年月 2013/02/01
1冊
3,800 税込4,180
11日以内出荷

機械設計技術者を目指す人がはじめに手を取るべき本をイメージして、トコトンシリーズらしく、「機械設計とは」から、そのプロセスおよび基礎知識、機械製図、機械要素、メカトロ部品に至るまで、楽しく、やさしく、わかりやすく機械設計を紹介する本。
分類 専門 判型 A5 ページ数 160 著者名 Net‐P.E.Jp。横田川昌浩。岡野 徹。西田麻美 初版年月 2013年09月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

サイズ 【版型】A5 ページ数 1128 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
16,600 税込18,260
16日以内出荷

2025年7月改定版
サイズ A5 ページ数 2016 ジャンル 専門 著者名 日本規格協会 初版年月 2025/07/01
1冊
23,500 税込25,850
16日以内出荷

サイズ 【版型】A5 ページ数 2656 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
19,300 税込21,230
16日以内出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様 <ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm) 21×11(標準片) 質量(g) 67.5/1枚 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

適合マスク DR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷