- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- JISプレート用アダプタのおすすめ人気ランキング
JISプレート用アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新112件の「JISプレート用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「情報モジュラジャック CAT5E 埋込型」、「lan モジュラー」、「LAN プレート」などの商品も取り扱っております。
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質
PC
質量(g)
12
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類
カテゴリー6a
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44.0×41.7×22.3
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット
種類
カテゴリー5e
仕様
【印字】LAN/CAT5E
トラスコ品番
469-4988
セット内容
JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)
材質
アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅
色
ホワイト
質量(g)
13.8
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×32.2×22.9
被覆外径(mm)
5.8以下のUTPを設定
導体外径(Φmm)
0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線
絶縁体外径(mm)
0.965~1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番
836-9632
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色
白
種類
カテゴリー6A
適合ケーブル
カテゴリー6A UTP
カテゴリー
カテゴリ6A
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
規格
カテゴリ5e
質量(g)
13.8
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
極数
8極8心
規格
CAT6
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
1式
¥769
税込¥846
8日以内出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷