JIS規格 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
150件の「JIS規格 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 JIS」、「かなざし」、「直 尺 スケール」などの商品も取り扱っております。
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様 ビニルケース入り、JIS規格品 材質 ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) シルバー
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質 アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様 JIS規格品 紙質 上質紙 製本 無線とじ
1冊ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)0.5 仕様 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm) 1 メモリピッチ下段(mm) 0.5 仕様 裏面マグネットシート貼付 材質 ステンレス 目盛仕様 cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔 上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛 上下1mmピッチ 目盛間隔 上下段1mmピッチ JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)1 仕様 インチ換算表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質 PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(cm) 30 材質 ABS樹脂 質量(g) 60 本体寸法(mm) 長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得 取得済 長さ許容差(mm) ±0.4 縮尺度 1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質 アクリル樹脂 収縮率 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類 台付直角定規 材質(竿) SS材(SS400) 材質(台) S45C材 直角精度 ±(20+L/10)μm JIS規格 2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質 PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体) ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー) 真鍮 JIS規格取得 取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)