- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- K熱電対 素線のおすすめ人気ランキング
K熱電対 素線のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新174件の「K熱電対 素線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 ロール」、「熱電対素線」、「熱電対溶接」などの商品も取り扱っております。
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類
K
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
ねじ
先端可動:SUS304 M6 P=1
測定温度範囲(℃)
0~400(感温部にて)
リード線
K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線の種類
K0.65Φ(クラス2)接地型
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
300
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点
熱:非接地型
測定温度範囲(℃)
0~300(感温部にて)
リード線
K-6F-0.32 リードLmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線の種類
Kシートカップル
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点
熱:接地型
測定温度範囲(℃)
0~350(感温部にて)
保護管
SUS304 K4Φx65(mm)
補償導線
K-H-0.65 リードLmm
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点
熱:非接触型
測定温度範囲(℃)
0~350(温度部にて)
保護管
SUS304 3.2Φx100(mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補償導線
K-H-0.32 リードLmm
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
5
対応機種
WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)
Φ0.32
測定温度範囲(℃)
-40~200
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)
Φ1.0
長さ(m)
10
アズワン品番
3-3117-03
1セット(2本)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
温度測定範囲(℃)
-40~250
トラスコ品番
819-3643
サイズ
1500×Φ1.5
精度(℃)
代表値:±2.5(Class2)
応答速度
5秒
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色
白地青スパイラル
端末仕様
M4圧着端子付
熱電対
Kタイプ
被覆
セラミック
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)
0.65
素線の種類
K
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
JIS C1602 クラス1相当
適合
(製品)LR5021
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-50~250
許容差
±1.5℃(-40~200℃)
素線径(mm)
Φ0.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様
●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番
67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷