- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- KAKUTAのおすすめ人気ランキング
KAKUTAのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新5,466件の「KAKUTA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクタ クランプ」、「カクタ ハンドバイス」、「ツノダ」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
熱処理
H
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
ねじピッチ(mm)
1
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ゴム硬度
ショア70度
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
形状
六角形
表面処理
ニッケルメッキ
種別
固定具2
材質(本体)
鋼
おねじサイズ
M3.0×0.5
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。