- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- KCビニルパイプのおすすめ人気ランキング
KCビニルパイプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「KCビニルパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 10mm」、「硬質塩ビ管」、「耐衝撃性硬質塩化ビニール管」などの商品も取り扱っております。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様
各寸法には許容差があります。
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
色
グレー
規格
JIS K6741規格
最高使用温度(℃)
40
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類
塩ビ管/直管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6742
仕様
17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格
JIS K6741
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
0.98
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応
(0.1MB)
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
材質/仕上
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
寸法L(mm)
1000
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
規格
JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)
0.6MPa
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
1
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6776
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質
塩ビ
形状
パイプ
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
JIS規格
K6741