KE-45Bのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
11件の「KE-45B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KE45B」、「パッキン ペースト」、「ミッションオイルフィルター」などの商品も取り扱っております。
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 容量(mL) 100 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーンゴム 危険物の類別 非危険物 特性 絶縁
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。 トラスコ品番 814-8137 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)



チューブ内径(Φmm) 10 ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端金具 (-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 10 作動方式 複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 20個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(20個)
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 10個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)