- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- KEMOのおすすめ人気ランキング
KEMOのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新679件の「KEMO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防獣支柱」、「猿よけネット」、「オレンジネットフェンス」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用
番手
#20
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
高さ(mm)
(トゲ)18
特殊キャップ付きで、ネットを簡単に引っ掛けることができます。
打ち込み用強化キャップ対応だから、硬い土壌でもハンマーなどで打ち込むことができます。
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)
430
猿に特化した経済的な簡易防除ネット。
強く張ると簡単に破られますので、なるべくゆるく張る事で、ネットがサルの指などに絡まるように設置します。
その他のしっかりしたネットとの併用が効果的です。
用途青猿の手足に絡むようにゆるく張って使う 専用の猿害対策ネット。
仕様
設置用ロープ取付済み
寸法(m)
3×20
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質
LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)
80×160
点滅
連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。
材質
PE
幅(mm)
1000
色
オレンジ
長さ(m)
50
網目(mm)
40×85
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11