- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- KITZ 電動弁のおすすめ人気ランキング
KITZ 電動弁のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新128件の「KITZ 電動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動二方弁」、「ボールバルブ 電磁弁」、「C-1 KITZ」などの商品も取り扱っております。
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)
CAC406
形式
標準ネック
電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造
防雨形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
定格電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
定格電流(A)
0.18
材質(ボール)
SUS316
機構
手動機構付
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
50以上
耐圧性(MPa)
水圧にて1.75
定格時間(分)
10
流体温度(℃)
-10~80(凍結不可)
起動電流(A)
0.18
容量(VA)
定格:20(AC110V)、40(AC220V)
適合流体
水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)
-10~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
作動
オンオフ
定格電圧変動範囲
±5%
開閉
時間:10/8.5秒(50/60Hz)
関連資料
寸法図面(0.09MB)
取扱説明書
(0.59MB)
過負荷保護
サーマルプロテクタ
耐電圧(V)
AC1500/min
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様
スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A
材質(本体)
SCS14A
電圧(V)
AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
保護構造
防沫形(IP-54相当)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0以下
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
最高使用圧力(MPa)
0~1.0以下
材質(ボール)
SUS316
機構
手動機構付
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V印加時、100以上
流体温度(℃)
-10~80(凍結不可)
適合流体
水・油・空気
周囲温度(℃)
-10~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
作動
オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
時間定格
連続
電圧変動許容範囲
定格電圧±10%
材質(本体)
ステンレス
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
クラス
10K
駆動源
1
バルブ種類
ボールバルブ
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様
【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり
材質(本体)
C3771
電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造
防雨、防塵形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
定格電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
定格電流(A)
0.18
材質(ボール)
SUS304
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V印加時)
定格時間(分)
10
流体温度(℃)
180以下(温水はMAX100)
起動電流(A)
0.18
容量(VA)
AC110V:20、AC220V:40
許容電圧変動
定格電圧±5%
適合流体
蒸気・温水
周囲温度(℃)
-10~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
過負荷保護
サーマルプロテクタ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様
【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒
材質(本体)
CAC406
電圧(V)
DC6(バルブコントローラ電源より供給)
保護構造
防噴流形(IP55相当)
消費電力(W)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
定格電圧(V)
DC6(バルブコントローラ電源より供給)
最高使用圧力(MPa)
0.05~0.75
定格電流(A)
0.33
絶縁種別
B種
流体温度(℃)
5~60(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢
水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体
水
周囲温度(℃)
5~50
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)
材質(本体)
C3771
保護構造
防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
材質(ボール)
C3604ニッケルクロムメッキ
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
50以上
定格時間(分)
30
材質(カバー)
AC4C-T6
流体温度(℃)
-10~100(凍結不可)
許容電圧変動
定格電圧±5%
適合流体
液体・空気・気体
周囲温度(℃)
-10~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
耐電圧(V/min)
AC1500
用途水・油・空気用
使用流体
水・油・空気
バルブ種類
ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状
横形3方向
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
CAC406
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
C3771BE
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)
C3604BD:1/8B
最高許容圧力(MPa)
4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(ジスク)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボンネット)
C3604BD:1/8B
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
蒸気圧(MPa)
0.98(飽和蒸気)
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様
【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
材質(本体)
C3771
電圧(V)
AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
保護構造
防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
定格電圧(V)
AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
材質(ボール)
C3771ニッケルクロムメッキ
機構
手動機構付
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
50以上
材質(カバー)
AC4C-T6
流体温度(℃)
-10~100(凍結不可)
適合流体
液体・空気・気体
周囲温度(℃)
-10~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
作動
オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
時間定格
30分
電圧変動許容範囲
定格電圧±5%
材質(本体)
スチール
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
材質(ハンドル部)
レバー:FCD400-15
クラス
20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
型式
EAE100-1
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
電圧(V)
AC100
アクチュエータの種類
EAE型(スプリングリターン型)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3531+Ni-Crめっき
機能
正逆回転
使用流体
水、油、空気
最大消費電力(W)
13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)
C3771
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用環境
屋内型
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
200
取付姿勢
直立~水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)
リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)
約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500