KIV0.5SQのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
16件の「KIV0.5SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「38sq ケーブル」、「kiv0.5」、「KIV 0.75SQ」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

品川電線KIV 0.5SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格 JIS 定格電圧(V) 600 ケーブル長(m) 200 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.5
1本(200m)
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 耐電圧(V/min) (水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 最小50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 耐電圧(V/min) 2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
1巻
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 200 厚さ(mm) (ビニル)0.8 耐電圧(V) (水中)1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格 60℃・600V 適合規格 電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体) 塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性 本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体 集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体) 電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V) 600 芯数 1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途機器内部配線用 使用温度範囲(℃) 【固定時】-15 ~105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)