- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- KIV3.5のおすすめ人気ランキング
KIV3.5のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新24件の「KIV3.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kiv2」、「IV 3.5」、「3.5SQ」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐電圧(V/min)
(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
最小50
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
耐電圧(V/min)
2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
色
黄/緑
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(絶縁体)
60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)
AC2000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60度傾斜
JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。
素線径(mm)
0.32
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
全長(m)
100
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格
PSE規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。
定格
60℃・600V
適合規格
電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )
材質(絶縁体)
塩化ビニル混合物(非鉛品)
包装形態
箱
難燃性
本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。
導体
集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)
材質(導体)
電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類
電力ケーブル
試験電圧(V/1分)
3000