- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- KMEWのおすすめ人気ランキング
KMEWのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新222件の「KMEW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイミュー」、「金属サイディング外壁材」、「スーパーシール」などの商品も取り扱っております。
働き幅(mm)
400
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
深さ(mm)
柄:3.5
材質(塗装)
遮熱性フッ素焼付
保証期間
塗膜変褪色・赤さび:10年間
仕様
張り方:縦横
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)
5.2
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット研磨
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
サイズ
606×303×5.6mm厚
入数(枚)
10
比重
1.7
質量(kg/枚)
約1.9
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
比重
1.7
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容
本体8個、ビス8本
材質
AES樹脂
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容
本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質
AES樹脂
寸法(mm)
60×25×32
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。
KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。
壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。
JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。
ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様
結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug
材質
ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
寸法
0.20mm×1m×50m巻
引張強度
長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)
防水性
初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa
保持力(N)
つづり針:長手方向/45、幅方向41
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)
5.2
仕上
グラッサコート
使用地区
G地区
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
金属なのに腐食に強く、カバー工法でのリフォームにも対応。
仕様
【葺き方】横
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
質量(kg/枚)
約3.0
認定番号
(不燃材料)NM-8697
関連資料
(1.54MB)
口厚さ(mm)
【見かけ木】約11
働き寸法(mm)
2400×270
対応勾配
2寸以上
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
ステンレス製ブロンズ仕上
長さ(mm)
32(Φ2.7)
1袋(100本)
¥879
税込¥967
6日以内出荷