- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- KODEN 扇風機のおすすめ人気ランキング
KODEN 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新62件の「KODEN 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用扇風機 床置き」、「工場扇部品」、「キャスター付き扇風機」などの商品も取り扱っております。
径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
10
適合
TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番
233-3180
質量(kg)
0.55
羽根枚数
4
材質(羽根)
AS樹脂
1枚
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ハネ径(cm)
45
適合
PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数
4
材質(羽根)
樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
樹脂
ファン
※スピンナー固定式
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質
スチール/ポリプロピレン
質量(g)
4600
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1120~1430
風量調整
風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番
64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
1台
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
130/150
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
開放式
風量(m3/min)
163/184
電源コード(m)
2.2
風速(m/min)
288/360
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
アズワン品番
64-9368-55
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥13,260
税込¥14,586
翌々日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様
高さ調節(cm):114~132
質量(kg)
約6.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45cm ※スピンナー固定式
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×67.5×114-132
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様
●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2
付属品
取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ
材質
羽根:アルミ、本体:金属
質量(kg)
約2.4
色
羽根:シルバー、本体:レトロブルー
風量(m3/min)50Hz/60Hz
27/22
定格電圧(V)
単相交流100
安全装置
温度ヒューズ(130℃)
電源コード(m)
1.8
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強モード時)1798/1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約59×51.5×74~93
風量(m/min)
208/186(50/60Hz)
安全規格
PSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根寸法(cm)
25
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
仕様
首部連結樹脂パーツ付属。
付属品
首部樹脂パーツ
トラスコ品番
762-4913
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
材質(羽根)
プラスチック
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質
高強度 TPU
質量(kg)
1.35
材質(本体)
高強度TPU
容量(L)
65
耐荷重(kg)
50
外寸法・幅(mm)
585
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
400
バッグ容量(L)
65
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
ジェネラルファン用の交換パーツです。
適合機種
TFBAシリーズ
ハネ径(cm)
45
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様
PL保険:加入
質量(kg)
約38.5
電流(A)
3.70/4.10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
329/385
風量(m3/min)
658/678
電源コード(m)
約2.4
騒音値(dB)
75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×380×1220
風速(m/min)
189/192
保証期間
1年
ハネ径(mm)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り