KOIZUMI スポットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「KOIZUMI スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーデンスポットライト」、「スパイク 照明」、「センサー付きスポットライト」などの商品も取り扱っております。
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様 調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 口金 E11 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさ JDR65W/40W相当 調光の可否 別売り調光器にて対応可 調色の可否 不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K) 2700 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト (本体)マットブラック塗装 回転角度(°) 360 首振角度(°) 90 演色指数(Ra) 83 仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm) 10 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 LED寿命(時間) 40000 調光率(%) 1~100
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W) 10.4 仕様 人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 質量(kg) 1.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 55.2 光束(Lm) 575 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球100W相当 演色指数(Ra) 80
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質 (本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm) 148 幅(mm) Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°) 90 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 照射面近接限度(cm) 10
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W) 6 適合 調光器/AE36745E(別売) 色温度(K) 2700 明るさ JDR65W相当 演色指数(Ra) 83
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 質量(kg) 0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°) 90 LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 80 照射面近接限度(cm) 10
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別 300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg) 2.4 電源(V) 100-242 消費電力(W) 31.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 色(本体) アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra) 82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミダイカスト 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 質量(kg) 0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°) 90 LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 80 照射面近接限度(cm) 10
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W) 8.9 材質/仕上 アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) タイプ フランジ 仕様 調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさ JDR65W/40W相当 質量(kg) 0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W) 11.5 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 1.2 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ JDR85W相当 演色指数(Ra) 82
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W) 7.4 質量(kg) 2 色温度(K) 2700 光源色 電球色 キャブタイヤケーブル(m) 5 LED寿命(時間) 40000 明るさ JDR50W相当 演色指数(Ra) 82
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W) 9.2 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ DR100W相当 演色指数(Ra) 83
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W) 11.5 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ JDR85W相当 演色指数(Ra) 82
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)