- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- KQ2H04-06のおすすめ人気ランキング
KQ2H04-06のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新8件の「KQ2H04-06」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース ジョイント 変換」、「チューブ変換継手」、「継手 ハーフユニオン」などの商品も取り扱っております。
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
異径ストレート
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
形状
異径ストレート
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。