- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- KQ2L06-M5のおすすめ人気ランキング
KQ2L06-M5のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新8件の「KQ2L06-M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ニップル」、「ワンタッチ管継手 3/8」、「kq2h06-m5」などの商品も取り扱っております。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SK11W管継手 エルボユニオン
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。