- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- KS天井吊金具のおすすめ人気ランキング
KS天井吊金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「KS天井吊金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り金具 フラットデッキ」、「Cチャンネル 吊り金具」、「デッキ アンカー」などの商品も取り扱っております。
"鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。"
タイプ
HC型
仕上
溶融亜鉛めっき
適合サイズ
C形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])
980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上
溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])
980[100]
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径
W3/8
幅(mm)
(デッキ)23
許容荷重(kg)
100
形式
Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
使用方法
1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)。2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
294[30]
材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼板。六角ナット:電気亜鉛めっき(C)。下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重
70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)
100×50×20まで
吊ボルト径
W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途合成スラブ構造用
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径
W3/8
仕様
ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)
デッキ/185
形式
QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])
1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm
材質
高耐食溶融めっき鋼板
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径
W3/8
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
スーパーUデッキ。幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板。※六角ナットは電気亜鉛めっき(C)。 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番
171-7552
質量(g)
292
適合フランジ厚(mm)
3~27
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)