KTCツールチェストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
72件の「KTCツールチェスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミドルチェスト」、「ツールチェスト」、「工具箱 キャビネット」などの商品も取り扱っております。
フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。
トラスコ品番 439-0571 レッド 引出し数 6 引出し寸法(mm) (上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×310×370
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用 材質 スチール 質量(kg) 9.2 高さ(mm) 302 タイプ 片開きケースタイプ 奥行(mm) 232 間口(mm) 508 引出し数 3 引出し寸法(mm) 197 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 436×197×42 耐荷重N(kgf) 棚/294(30) 引出し/245(25) 材質(取手) ABS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 508×232×302 シリンダ錠(別売) 不可
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「EKR-2000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたチェストです。トップの収納部を省略し、トップ部分を作業スペースとして使えるフラットトップチェストです。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により長期使用にもたわみにくい剛性を確保。外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。
付属品 トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×2、カギ×2 寸法(幅W×奥行D)(mm) (トップエリア)705×380 耐荷重(kg) (トップエリア)20、(1~2段目)15、(3段目)20 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (1~2段目)600×325×45、(3段目)600×325×105 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 885×390×330
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。
セット内容 9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213 質量(kg) 17.5
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg) 1.5(出荷時)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番 144-5208 セット内容 トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚 材質 本体・取手:スチール シルバー 高さ(mm) 975 奥行(mm) 460 間口(mm) 680 段数 5 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 140 ストッパー ロック付 引出し耐荷重(kg) (1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30 引出し あり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷

鉄板厚さ(mm) トップカバー:1.0、本体:1.2、引出し:1.0、ドロップフロント:1.0 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×410×48.5(9段引出し)、576×410×48.5(2段引出し)、576×410×75(1段引出し) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×455×483
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。
用途各種工具等の収納。 付属品 カギ 材質 スチール 質量(kg) 9.4 高さ(mm) 300 奥行(mm) 233 間口(mm) 505 耐荷重(N) (上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 505×233×300 シリンダ錠(別売) 不可
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
用途●収納具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスのツールセットです。大型チェストケースは機能性、作業性、効率性を高めるEKR-1000シリーズを採用しています。
質量(kg) 49 ケース寸法(mm) 725×390×410
1セット
328,800 税込361,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番 859-1655 セット内容 ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514 質量(kg) 7.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)ワイドドップチェスト
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
トラスコ品番 852-1406 レッド タイプ 引出し4段式(上段3分割) 引出し数 6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82 耐荷重N(kgf) 引出し/441(45) アズワン品番 64-4818-61 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 851×486×490
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm) 【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg) 【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数 3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×307×251
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数 6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×307×374
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
用途各種工具の収納 付属品 中皿用仕切板×2 トラスコ品番 395-7845 材質 中皿:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 0.9 レッド 材質(本体) ポリプロピレン 外寸法・幅(mm) 385 外寸法・高さ(mm) 140 中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×148×32 外寸法・奥行(mm) 202
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。 ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様 キャスター付 付属品 引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1 トラスコ品番 821-7895 レッド 引出し数 4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×130×38(小)。215×130×80(大) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 320×150×285
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番 821-7894 レッド 引出し数 2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×150×145
1個
15,980 税込17,578
当日出荷