KV線のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
217件の「KV線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線ケーブル」、「配線ケーブル KV線」、「kv 電線」などの商品も取り扱っております。
頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用。シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用。取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属。柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ。幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター
用途コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続 ブラック 高さ(mm) 25 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 最大921.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m) 200 種類 通信ケーブル 定格電圧(V) 300以下 60℃ 芯数(C) 1 材質(導体) 軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 200 耐電圧(V/min) 1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃) 使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)。保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造 IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色 ブラック(N1.5) 停電記憶 EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて測定)。導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧 電源電圧の10%以下 静電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間 250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH) 使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
1巻
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズ UPW50 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±3 最小動作温度(℃) -55
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリーズ UPW50 抵抗(kΩ) 50 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±3 最小動作温度(℃) -55
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ UPW50 抵抗(kΩ) 40 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 145 最小動作温度(℃) -55
1箱(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1巻(200m)
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリーズ UPW50 抵抗(kΩ) 100 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±3 最小動作温度(℃) -55
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線 適合規格 JCS 3368 準拠 定格電圧(V) 300 加工 スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m) 200 定格温度(℃) 60 耐電圧(V/min) 1000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
1巻(1巻×200m)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 耐電圧(V/min) (水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 最小50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリーズ UPW50 抵抗(kΩ) 20 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±3 最小動作温度(℃) -55
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)