L 板金のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
372件の「L 板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シン ワッシャー ビス」、「板金」、「l 鉄板」などの商品も取り扱っております。
万能L型金物 ハイロジックランキング1位
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ランキング3位
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニクロ特厚金折 TRUSCOランキング4位
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジョイント金具Lタイプ TRUSCOランキング5位
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴数6材質鉄(クローム)
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L型タイプの取り付け金具です。
適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
1個
569税込626
当日出荷

目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として材質仕様三価ユニクロ頭径D(Φmm)10
1箱(200本)ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
3,998税込4,398
当日出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付台
本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(10個)
849税込934
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。材質鉄(クローム)トラスコ品番283-1619質量(g)140表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
589税込648
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)