L型ゴム粘着付のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
98件の「L型ゴム粘着付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクト 固定金具」、「熱可塑性 エラストマー」、「見切り材 ゴム」などの商品も取り扱っております。
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm) 3 寸法(縦×横)(mm) 20×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm) 330 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質 EPDMゴム タイプ L型ゴム ドラム径(mm) 300
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm) 8 付属品 両面テープ トラスコ品番 473-9787 長さ(mm) 450 幅(mm) 50 質量(g) 371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に グリーン×ホワイト 材質 NBR(発泡ゴム) 付属品 専用両面テープ 長さ(mm) 900 取付方式 粘着タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質 EPDM 長さ(mm) 約280 形状 L字型 粘着剤
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガードパット用 形状 楕円型 ブラック 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 仕様 粘着式、剥離紙付 エスコ品番 EA983FK-2 寸法(mm) 48×19×330(L)
1個
750 税込825
翌日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm) 2400 幅(mm) 5 厚さ(mm) 20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 1.9 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)