L型プラグアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
136件の「L型プラグアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 90度」、「ローリングタップ」、「プラグアダプター」などの商品も取り扱っております。
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口 1口 機能 絶縁カバーあり 質量(g) 34 タイプ L型プラグ コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×30×34 アズワン品番 65-0531-76 プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
416 税込458
翌々日出荷

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト 定格 12A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状 2P 機能 絶縁カバー付き、トラッキング火災防止 差込口 1個口 プラグ形状 スイングプラグ・2P
1個
229 税込252
当日出荷

ACアダプターを差し込む時に、タップのコンセントをムダなく使えます。
1個
359 税込395
3日以内出荷


サンワサプライスペースアダプタ
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
265 税込292
当日出荷

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
446 税込491
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A・125V (1500W) プラグ 2P、仕様:よこ型 サイズ(mm) 24×18×43 コンセント 2P×1口
1個
345 税込380
翌日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 平形コード用 ブラック 適合電線(mm2) (VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
1個
227 税込250
当日出荷

AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A・125V (1500W) プラグ 2P、仕様:よこ型 サイズ(mm) 24×18×43 コンセント 2P×1口
1個
345 税込380
翌日出荷

1個
565 税込622
当日出荷