- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- L型六角レンチセットのおすすめ人気ランキング
L型六角レンチセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新153件の「L型六角レンチセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型六角レンチ」、「六角レンチ ミトロイ」、「六角 レンチ KTC」などの商品も取り扱っております。
厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。
超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。
オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状
L型(先端:角)
先端形状
六角
自動車・機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
セット内容
【ビット(差込角:6.35mm)】+00/+0/+1/+2/+3/-2/-3/-4/-6/T15/T20/T25、【六角レンチ/L型】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm、【ドライバー】+No.2×100mm -6×100mm、【精密ドライバー】+No.0 -1.4mm、【折込鋸】180mm、【平ヤスリ】200mm、【ラジオペンチ】150mm、【ニッパー】150mm、【モンキーレンチ】150mm、【ネイルハンマー】8oz、【コンベックス】2m×13mm幅
質量(1セット)(kg)
2
コード
4347639
アズワン品番
64-5129-85
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×65×230
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
その他
この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
トラスコ品番
373-4536
セット内容
・L形六角棒レンチ。2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)。3((S)3×(L)65×(l)23mm)。4((S)4×(L)77×(l)27mm)。5((S)5×(L)83×(l)32mm)。6((S)6×(L)95×(l)38mm)。8((S)8×(L)100×(l)42mm)。10((S)10×(L)122×(l)50mm)
質量(g)
250
1セット(7本組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質
プロテニアム合金
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
硬度HRC
最大61
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
373-4552
セット内容
1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)
420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状
六角
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショートロング
トラスコ品番
373-5460
セット内容
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー
質量(g)
400
本数
9本
1セット(9本組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別
エキストラロング
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)
2.5
傾斜角度(°)
約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容
六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質
L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)
280
先端形状
六角
呼び寸法S(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
0.71・0.89・1.27mm
先端形状
六角
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他
この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
ミリ
材質
クロームバナジウム
先端形状
六角
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
294-0795
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)
0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1セット
¥279
税込¥307
5日以内出荷