- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- L字コネクタのおすすめ人気ランキング
L字コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新931件の「L字コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字 ジョイント」、「3.5mm 2.5mm 変換」、「エッジガード L字」などの商品も取り扱っております。
AT-GS920/24(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、管理機能のないレイヤー2スイッチでありながら、通信モードのマニュアル設定・ループガード機能・EAP/BPDU透過機能などを備えたレイヤー2スイッチです。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるエッジスイッチとして最適です。
仕様
●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps
付属品
電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売
幅(mm)
341
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
44
区分
D
奥行(mm)
210
ポート数
24
ブラケット
壁設置:AT-BRKT-J22
接続方式
ギガビット
最大消費電力(W)
18
保証期間
5年
平均消費電力(W)
15
電源供給方式
セルフパワー
マグネット
別売
MACアドレス登録数
最大:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
最大実効:24
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
35.7(装置全体/64Byte)
ユニット数
1U
電源ケーブル
L字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。
ホースの角度を90度のL型にして接続できます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7494
質量(g)
67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×120×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 12mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
AT-GS950/16(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザーを利用した保守・管理が可能です。
仕様
●標準装備ポート:14+2(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)、2(SFPモジュール用スロット)●サポート機能:VLAN機能(マルチプル、ポートベース、802. 1Qタグ)●VLAN登録数:255個●スイッチング機能:QoS、ポートトランキング・ポートミラーリング・フローコントロール●ループガード:LDF検出●802.1X認証●EAP透過●省エネ機能●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:32Gbps
付属品
電源内蔵、ファンレス、VLAN、QoS、19”付、マグネット別売、ブラケット別売、L字型電源ケーブル別売
幅(mm)
330
質量(kg)
2.22
高さ(mm)
44
区分
B
奥行(mm)
200
ブラケット
壁設置:AT-BRKT-J22
最大消費電力(W)
15
平均消費電力(W)
12
MACアドレス登録数
最大:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
最大実効:16
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.7
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8(装置全体/64Byte)
ユニット数
1U
電源ケーブル
L字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。
接続方式
ニップル-ホース
適合
ニップル/タカギ製ニップル全種類
材質
ABS樹脂
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さな隙間に便利なL字コネクタです。
色
ブラック
質量(g)
6
端子形状
3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 16mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 10mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質
PP
形状
L字管
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 4mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 3mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途屋内用
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
PP
L字コネクタ
仕様
ホース内径 = 19mm。ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー。ボディ材質 = アセタール。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷