- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- LAN プラグのおすすめ人気ランキング
LAN プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新5,850件の「LAN プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラー LAN 変換」、「防水 lan コネクタ 中継」、「LAN コネクタ」などの商品も取り扱っております。
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
8極8芯用(8極4芯にも使用可能)の補修プラグとして必要な長さの8極8芯コードを作成
仕様
8極8芯/8極4芯用
1セット(6個)
¥636
税込¥700
当日出荷
難燃性
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用
材質
ガラス入りPBT樹脂(本体)
色
黒
質量(g)
35
コネクタ
RJ45 シールド付
耐寒性
-40~+60
取付穴寸法(mm)
Φ25.2±0.1
耐寒温度(℃)
-20~+60
パネル厚(mm)
0.1~5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
成端作業が早い!
貫通型モジュラープラグ対応のツールセット
LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に
取扱説明書
(0.42MB)
セット内容
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
関連資料
(0.52MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- シールド:シールドなし
アズワン品番
65-1643-16
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5160
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
111
適合電線径
AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)
4.826~6.350
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい
RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品)
ラチェット機構で確実に圧着
全長215mmのショートモデル
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
片手で作業ができる
全長(mm)
215
質量(g)
550
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:バナナ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプター
アズワン品番
65-1522-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別
1個口
規格
カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)
ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料
(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容
本体のみ
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
種類
カテゴリ6
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10~65
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
仕様
コネクタ タイプ:RJ45 製品群:- 種別:プラグ コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5e コンタクト 終端:クリンプ
アズワン品番
65-1521-85
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格
カテゴリー6
本体寸法(mm)
12×23×15
本体質量(g)
1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
5.8~6.5
材質(ボディ)
ポリカーボネート
材質(端子)
燐青銅(金メッキ仕上げ)
芯線直径(Φmm)
0.9~1.0
関連資料
(0.99MB)
芯線導体サイズ
AWG26~24
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8171
セット内容
圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)
1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
端子
カテゴリー6対応RJ45プラグ
1袋(50個)
¥899
税込¥989
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。
トラスコ品番
137-4327
適合機種
標準のRJ45・RJ11・RJ12
全長(mm)
133.4
質量(g)
320
適合プラグ
モジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷