- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- LAN 中継のおすすめ人気ランキング
LAN 中継のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新395件の「LAN 中継」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jjコネクタ」、「lanケーブル 接続 コネクタ」、「lan切替スイッチ」などの商品も取り扱っております。
PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
伝送速度(Mbps)
最大1000(1000BASE-T)
規格
IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできません
アクセス方式
CSMA/CD
スイッチング方式
Store&Forward
モード
【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
構成
ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート
対応
PoE対応有無
給電方式
PoE:Alternative A/Alternative B
最大消費電力(W)
約0.88
動作温湿度範囲
10~40℃/10~90%(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5~90%(結露なきこと)
材質
メタル(筐体)
マグネット
あり
セット内容
製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2
色
ブラック
仕様
PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
。LANケーブルをつなげ延長できる。手元のスイッチで簡単に通信のオンオフ切替え可能
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM
保護等級
IP68
使用中の電気量がわかるインジケータ付
電源スイッチ付
アース端子付(中継)
過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲
-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)
【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)
【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様
【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。UPLinkポート搭載。LANケーブルで中継可能
規格
【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数
【PoE対応】8、【イーサネット】10
電源
DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)
【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W
材質(ケース)
IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×940×1300
最大消費電力(W)
10(PoE無) /250(PoE有)
インターフェース
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
動作温度
-40~75℃
取付け方法
DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps
給電方式
【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
¥75,900
税込¥83,490
3日以内出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。
IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。
防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。
動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。
本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。
本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。
通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容
製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1
色
シルバー
質量(g)
約372
規格
IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)。【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W)
ポート数
2ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×72.94×43.8
最大消費電力(W)
0.7
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)
MACアドレス登録数
2K
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
Store&Forward
ポート
【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポート
アクセス方式
CSMA/CD
給電方式
Alternative A
最大パケット転送能力(Mpps)
4.46
ESD保護
6000VDC(イーサネットESD保護をサポート)
防水
IP67
PoE対応
af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色
黒
保護等級
IP68
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格
【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3ae
ポート数
【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4
電源
DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)
材質(ケース)
IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×880×1300
最大消費電力(W)
10
インターフェース
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R
動作温度
-40~75℃
取付け方法
DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
1台
¥79,900
税込¥87,890
3日以内出荷
PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1。最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
付属品
製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2
規格
IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数
0ポート
消費電力(W)
約0.88
動作環境
使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%
保管環境
保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
10Mbps/100Mbps
ポート
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
保護等級
IP68
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)
42×20×22
規格
カテゴリー6A対応
ポート数
2
対応
ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタ
RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
LAN-LAN
再生紙使用マーク
適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質
メタル
電源(V)
DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数
(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート
接続方式
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質(ケース)
IP40 スチール
機能
管理機能なし
最大消費電力(W)
7 (PoE無)/127 (PoE有)
本体外形寸法(mm)
W28×D88×H130
最大電力
(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
(PoE給電)ポート1~4
動作温度範囲(℃)
-25~70
給電方式
(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容
キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット
材質
キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)
-40~+100
保護等級
IP68 1bar/30min
準拠
EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色
シルバー
質量(g)
12
コネクタ形状
STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×24.5×14
ケーブル
STP(4対)
結線
ストレート
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
メス形状
RJ-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)
DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数
RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)
材質(ケース)
IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×92.3×130
最大消費電力(W)
8
インターフェイス
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
外形図(0.42MB)
取扱説明書
マニュアル(0.39MB)
動作温度範囲(℃)
-25~70
ファイバータイプ
マルチモード MMF
1台
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。