LAN JJのおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
127件の「LAN JJ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jjコネクタ」、「RJ-45中継コネクタ」、「LANケーブル クロス」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg) 0.006 ホワイト PoE対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタ
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格 カテゴリ6 質量(g) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類 カテゴリー6 質量(g) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状 - メス形状 RJ-45×2 仕様 カテゴリ6対応 ホワイト コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×41×18 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0889-14 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプ メス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 RJ-45
1個
999 税込1,099
当日出荷

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状 - メス形状 RJ-45×2 コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.5×30×16.5 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0850-88 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプ メス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
オス形状 - メス形状 RJ-45×2 仕様 ノーマル コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 結線方式 クロス結線 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格 Cat5e 仕様 小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm) 20.35×14.6×30 使用温度範囲(℃) -10~+60 取付板厚(mm) (推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm) (推奨)14.7~19.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様 8極8芯用 適合 1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格 カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠) 変換タイプ LAN-LAN
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

サンワサプライLANケーブル中継ケース
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4 質量(g) 66 適合ケーブル外径(Φmm) 5~8(ウレタンシート巻きで対応) 適合寸法(mm) 内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内 防水性 IP54 耐候性 UL 746C 難燃性 UL 94-V0 材質 ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック セット内容 本体、SBRシート×2枚 適合アダプタ 収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1式
4,298 税込4,728
9日以内出荷

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格 カテゴリー5e性能準拠品
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6ケーブルジョイント
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格 カテゴリー6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット(1個)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格 CAT6A
1式
5,298 税込5,828
16日以内出荷

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1254 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 660 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

東名通信工業CAT6用延長コネクタ
LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
規格 CAT6 芯数 8極8心
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷