LAN cat5eのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
990件の「LAN cat5e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠LANケーブル」、「日本製線 cat6a」、「lanケーブル 業務用」などの商品も取り扱っております。
【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様 LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応 ライトベージュ 最高高さ(mm) 22.7 最大幅(mm) 44.2 埋め込み深さ(mm) 25 適合電線 AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心) 関連資料 (0.11MB) 突き出し長さ(mm) 【表面】8.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 爪折れ防止 あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様 LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応 ライトベージュ 最高高さ(mm) 22.7 最大幅(mm) 44.2 埋め込み深さ(mm) 25 適合電線 AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心) 関連資料 (0.11MB) 突き出し長さ(mm) 【表面】8.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールド U/UTPケーブル
1箱
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様 【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○ 規格 Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) 構造 単線(24AWG) 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) 結線方式 - 適合コネクタ LD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで ケーブル太さ(mm) 約5.1 パッケージ 段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止 × ケーブルサイズ(AWG) AWG24 コネクタの有無
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
仕様 LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応 ライトベージュ 最高高さ(mm) 22.7 最大幅(mm) 44.2 埋め込み深さ(mm) 25 適合電線 AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心) 関連資料 (0.12MB) 突き出し長さ(mm) 【表面】8.5
1個
2,298 税込2,528
34日以内出荷

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
ライトブルー
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用。 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー5e 端子形状 RJ-45スリムコネクター。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×8×42.5(突起部を除く) AWG 24~26AWG。 適合ケーブル外径(Φmm) 最大5.5 動作環境 0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブル UTP 入数 10セット
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC 芯数 8芯 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 単線 コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋内 伝送速度(Gbps) 100 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1式
758 税込834
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格 Cat5e
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 付属品 ロードバー 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー5e 端子形状 RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.6×8.2×22.8(突起部を除く) AWG 24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 動作環境 0~40℃、湿度 10~85% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブル UTPケーブル、STPケーブル両用 入数 10個
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様 検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質 被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃) -10~80 規格 CAT5e 適合規格 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m) 約1.2(コネクタの長さ含む) 構造 構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm) 敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性 100MHz 芯数 8芯(4P) ケーブル フラット コネクタ RJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm) 1.0×4.0 結線方式 ストレート結線 通信速度 1Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5e
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様 線体:ストレート全結線 質量(g) 約5 規格 Cat5e 端子形状 RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種 RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×17×30 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域 1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
1台
619 税込681
当日出荷