LANケーブル 整理のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
160件の「LANケーブル 整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル 巻き取り」、「lanケーブル ホルダー」、「ケーブル まとめる」などの商品も取り扱っております。
壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm) 約W14×H17×9.8 適合ケーブル スリム用 適合ケーブル(Φmm) 5~6
1個
349 税込384
当日出荷

デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×13×14 適合ケーブル外径(Φmm) 最大約8 入数 6個入り
1個
459 税込505
当日出荷

業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容 ケーブルスリーブ 材質 ネオプレンゴム 幅(mm) 30.5 ブラック 高さ(mm) 30.5 質量(g) 108 長さ(cm) 100 湿度(%RH) 30~60 保存温度(℃) 0~40 保証期間 2年 動作温度(℃) 0~40
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協和ハーモネットLANケーブル用クランプ
一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
グレー
1パック(10個)
849 税込934
当日出荷

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
859 税込945
当日出荷

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m) 10 材質/仕上 軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。 金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。 制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。 電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
仕様 RoHS対応品 材質 (本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162 表面処理 (本体)3価クロメート 厚さt(mm) 0.8 コーティング PVCディップコート
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
コネクタ形状 両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) アズワン品番 64-0901-80 適合伝送帯域 CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ 巻取式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様 屋内用
1セット(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×139.5 適合 一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g) 895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm) 約W19×H8×10 適合ケーブル 厚み:約1.4mm、幅:約4mm
1個
349 税込384
6日以内出荷

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格 カテゴリー6A準拠 構造 より線 コネクタ形状 RJ-45 コネクタ シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 対応 ケーブルタイプ 巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm) 約W19×H17×14 適合ケーブル フラット用 適合ケーブル(Φmm) 6~7
1個
349 税込384
6日以内出荷

メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製
1パック(10個)
339 税込373
4日以内出荷

協和ハーモネットLANケーブル4P用ステップル
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

協和ハーモネットスリムフラットクランプ
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)