- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- LANケーブル 青のおすすめ人気ランキング
LANケーブル 青のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新247件の「LANケーブル 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル L字」、「パッチケーブル lan」、「CAT6 パッチケーブル」などの商品も取り扱っております。
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状
RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種
FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
対数(P)
4
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)
4
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格
CAT6
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質
PVC(シース)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
無し(UTP仕様)
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプ
やわらか
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様
介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色
青
長さ(m)
85
規格
CAT6A/CAT7
適合規格
ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)
85
外径(Φmm)
シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)
シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)
0.22
シース標準厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
64-8362-53
材質(導体)
軟銅線
給電方式
PoE対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格
CAT5e
構造
単線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
環境対応
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブル
スタンダード
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途シールドでのLAN配線。
仕様
両端RJ45プラグ付パッチコード
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル
スタンダード
結線
T568B
CAT6Aパッチケーブルです
色
青
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
4.5
構造
撚り
材質(絶縁体)
HDPE
電気抵抗(Ω)
100±15
抵抗
22.3Ω/100m
静電容量
最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)
ケーブル外径(Φmm)
4.1
使用場所
屋内
導体
28AWG、撚り線銅線、UTP
材質(ジャケット)
PVC、CM
1本
¥2,898
税込¥3,188
20日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ
簡易パッケージ
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
カテ6A U/UTPパッチコード
ノンハロゲンタイプ
高品質、国内在庫品
省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様
介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色
青
長さ(m)
75
規格
CAT6A/CAT7
適合規格
ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)
75
外径(Φmm)
シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)
シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)
0.22
シース標準厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
64-8363-26
材質(導体)
軟銅線
給電方式
PoE対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
22日以内出荷
仕様
ノーマル
グレード
★★☆☆☆
コネクタ形状
RJ-45(ツメ折れ防止)
ケーブル
スリム
シールド
UTPケーブル
伝送速度(Mbps)
1000
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様
介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻
色
青
規格
CAT6A/CAT7
適合規格
ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)
60
構造
単線
外径(Φmm)
シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
7.2
絶縁体標準厚さ(mm)
0.22
シース標準厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
64-8363-23
材質(導体)
軟銅線
給電方式
PoE対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ45スリムコネクタ
対応機種
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
250MHz
芯数
8芯(4P)
検査項目
100%導通検査
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
通信速度
1Gbps
ケーブル径(Φmm)
6.4
伝送帯域(MHz)
250
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ケーブルタイプ
やわらか
PoE対応
×
CC-Link IE フィールドネットワーク 及び
CC-Link IE TSN 推奨品
シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組)
広帯域にわたって優れた遮へい特性
プラグ加工も対応可能
耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ケーブル
スリム
シールド
STPケーブル
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
55
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1箱(200m)
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
Cat6エコ仕様UTPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールド
U/UTPケーブル