LANケーブル 1.5mのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
240件の「LANケーブル 1.5m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル L字」、「パッチケーブル lan」、「lanケーブル 長い」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 より線(撚線) ケーブル スタンダード コネクタ 結線方式 ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。
シールド UTPケーブル コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 650
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上 塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m) 1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ 簡易パッケージ 材質(シース) PVC 芯数 8芯 ケーブル スタンダード インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプ スリムコネクタ コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 PoE対応 ×
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状 RJ-45コネクター ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド UTPケーブル 爪折れ防止 あり 結線方式 ストレート結線 構造 より線(撚線) 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと) ブルー
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質 PVC(シース) 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
249 税込274
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応。カテゴリ6規格に準拠しています。薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様 スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブルー タイプ フラット 適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 RJ-45コネクタ 対応 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能 ツメ折れ防止コネクタ:有、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性 250MHz 芯数 8芯(4P) ケーブル 構造:UTP、導体構造:より線 通信速度 1Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート結線 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2(フラットタイプ) ケーブルサイズ(AWG) 30 カテゴリー CAT6
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質 PVC(シース) 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状 RJ-45コネクタ付き 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.4×8 伝送速度(Gbps) 1 ケーブルタイプ フラット
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)