- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- LANケーブル用中継コネクタのおすすめ人気ランキング
LANケーブル用中継コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「LANケーブル用中継コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jjコネクタ」、「lanケーブル 接続 コネクタ」、「lan ケーブル延長コネクタ」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類
カテゴリー6
質量(g)
9
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
質量(g)
9
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)
42×20×22
規格
カテゴリー6A対応
ポート数
2
対応
ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタ
RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
LAN-LAN
再生紙使用マーク
適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4
質量(g)
66
適合ケーブル外径(Φmm)
5~8(ウレタンシート巻きで対応)
適合寸法(mm)
内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内
防水性
IP54
耐候性
UL 746C
難燃性
UL 94-V0
材質
ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック
セット内容
本体、SBRシート×2枚
適合アダプタ
収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途天板にLAN用中継コネクタを装着可能。
間口(mm)
25.5
奥行(mm)
38
高さ(mm)
53.5
対応製品
eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812
規格
RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.5×38×53.5
アズワン品番
64-0852-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色
ホワイト
導体
AWG24
変換タイプ
LAN-LAN
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
規格
カテゴリ3
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×37×22.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-89
適合伝送帯域
カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。
色
黒
規格
CAT6、CAT5e、CAT5
長さ(cm)
4
ケーブルタイプ
対応:ストレート
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色
シルバー
質量(g)
12
コネクタ形状
STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×24.5×14
ケーブル
STP(4対)
結線
ストレート
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
メス形状
RJ-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-88
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
質量(g)
約5
規格
CAT5e
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約14.5×16.1×29.5
コネクタ
RJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離
2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
0
規格
Cat5e
ポート数
1
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。
モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。
現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
色
シルバー
質量(g)
約45
規格
10GBASE-T
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.4×85.4×14.4
直径(mm)
ケーブル挿入径:8.9
導体
22AWG~26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
CAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アダプタタイプ
STP
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品
簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.6×30.9×16.2
動作環境
使用温度範囲:-10~60℃使用湿度範囲:10%~90%
インターフェイス
RJ-45
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷