LB-52のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
439件の「LB-52」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LB-52U」、「LB-26」、「lb-52 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
溶接棒 LB-52 神戸製鋼ランキング1位
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)ランキング2位
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
519税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

マイクロキャストスプール 16LTX34R Avail(アベイル)ランキング3位
ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスⅢブレーキシステムを搭載したリールに適合します。リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。
適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接棒 LB-52T 神戸製鋼ランキング4位
神戸製鋼溶接棒 LB-52T
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

V-BELT (LB-52) ホンダランキング5位
1個
6,598税込7,258
18日以内出荷

1本
9,298税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB52
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198税込4,618
7日以内出荷



鉄粉低水素系棒です。 被覆剤に鉄粉。を多量に含み高能率溶接が可能です。直流での作業性は低水素棒の中で最も優れます。
材質被覆棒識別色棒端色:青白、二次着色:青
1箱(20kg)
16,980税込18,678
77日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198税込9,018
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
1箱(20kg)
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格50mm(LB-250/480-52/62型)リブ付
1個
4,198税込4,618
3日以内出荷

1箱(20kg)
17,980税込19,778
102日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Vベルト LB52オレンジ
規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.02MB)図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.5、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.5
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷